Motion
11089
Entonnoir avec flexible, compatibilité avec les bidons de sécurité : bidons de sécurité de type I, diamètre : 1 po, type de fixation : boulonné
N° D’ARTICLE MI02472913
N° MFR11089
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entonnoir avec flexible, compatibilité avec les bidons de sécurité : bidons de sécurité de type I, diamètre : 1 po, type de fixation : boulonné
N° D’ARTICLE MI02472913
N° MFR11089

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Longueur
    14 po

Détails

  • Type de pièce jointe
    Boulonné
  • Numéro CUP du fabricant
    697841004498
  • Matériel
    Polypropylène
  • Compatibilité avec le bidon de sécurité
    Bidons de sécurité de type I
  • Type
    Entonnoir avec tuyau

Aperçu

Description du fabricant
11089 RACCORD DE TUYAU 1" DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR