Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale33 po
- Largeur totale24 po
- Profondeur du réservoir8-3/4 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- CouleurRouge
- Type de laveuse de piècesRéservoir de rinçage
- Capacité du réservoir11 gal (É.-U.)
Aperçu
- Le couvercle à fermeture automatique, actionné par une bande de roulement au pied, permet à un travailleur de s’ouvrir avec les deux mains pleines.
- Un cylindre pneumatique à débit réglable empêche le couvercle de claquer lorsque la bande de roulement est relâchée.
- Le bouchon de vidange permet un remplacement facile du solvant.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite