Spécifications
Dimensions
- Longueur3000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/16 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.380 po
Détails
- Détails supplémentairesTuyau basse pression
- Pression d’éclatement7000 psi
- CouleurNoir
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression de service1750 psi
Aperçu
- Faible expansion volumétrique
- Tubulure basse pression
- Satisfait ou dépasse la norme SAE 100R3
- Généralement utilisé dans les systèmes hydrauliques à basse pression, les outils manuels, les systèmes de lubrification, les tuyaux de lavage à pression et les systèmes de brouillard de refroidissement.