Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Détails supplémentairesDoublé en coton, manchette de bande
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesConstruction, bois d’œuvre, fabrication de métal
- Matériau arrièreCoton, nylon
- Type de fermetureChaussures à enfiler
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc/Gris
- Caractéristiques de confortDoublure en coton
- Description de la constructionStyle d’ajusteur
- Type de poignetHaut à bande
- DescriptionGants de style ajusteur économiques avec ajustement ample pour un port toute la journée
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Résistant aux flammesNon
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir - Double paume
- Caractéristiques de la paumeRésistant à l’abrasion, renforcé
- Type de protectionProtection générale
- Série76YBDQ