Motion
SEAU SFGO ULTRA 460 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 460 5GAL PAIL

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - 5 gal, Seau, 460 ISO, 140 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), Oui
N° D’ARTICLE MI02475071
N° MFRSFGO ULTRA 460 5GAL PAIL
Prix778.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 460 5GAL PAIL

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - 5 gal, Seau, 460 ISO, 140 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), Oui
N° D’ARTICLE MI02475071
N° MFRSFGO ULTRA 460 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix778.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    460
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    140
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    7
  • Application
    La série LUBRIPLATE SFGO Ultra peut être recommandée pour les roulements, les boîtes d’engrenages, les pompes et les chaînes nécessitant des grades de viscosité ISO 100 à 1000.
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc eau, paille pâle
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    249°C/480 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215598700
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215598700
  • Viscosité
    452
  • Indice de viscosité
    159

Aperçu

Description du fabricant
L0987-060 HUILE POUR ENGRENAGES SFGOULTRA460 5GALPAIL
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée
  • Résistance supérieure à l’oxydation
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles offrant une durée de vie prolongée de l’équipement