Motion
JUPE SFGO ULTRA 1000 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 1000 1GAL JUG

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - 1 gal, Jug, 1000 ISO, Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), Oui
N° D’ARTICLE MI02475078
N° MFRSFGO ULTRA 1000 1GAL JUG
Prix191.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 1000 1GAL JUG

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - 1 gal, Jug, 1000 ISO, Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), Oui
N° D’ARTICLE MI02475078
N° MFRSFGO ULTRA 1000 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix191.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    1000
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    9
  • Apparence
    Liquide
  • Application
    La série LUBRIPLATE SFGO Ultra peut être recommandée pour les roulements, les boîtes d’engrenages, les pompes et les chaînes nécessitant des grades de viscosité ISO 100 à 1000.
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc eau, paille pâle
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Type de contenant
    Cruche
  • Point d’éclair
    260°C/500 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215698912
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215698912
  • Viscosité
    950
  • Indice de viscosité
    157

Aperçu

Description du fabricant
L0989-057 HUILE POUR ENGRENAGES SFGOULTRA1000 1GALJUG
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée
  • Résistance supérieure à l’oxydation
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles offrant une durée de vie prolongée de l’équipement