Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Cote de décibels35 dB(A)
- Température maximale60 °C | 140 °F
- Pression de service maximale0.1 MPa
- MesureNon
- Température minimale5 °C | 41 °F
- Réduction du bruit35 dB
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +0.1 MPa
- Plage de température de fonctionnement+5 à +60 °C
- Normes respectéesJIS