Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice d’échappement0.2500 BSPT
- Longueur totale83.2 mm
- Largeur totale24 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Poids0.12 lb
Détails
- Matériau du corpsPBT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv13.5 mm2 (entrée à sortie), 14 mm2 (sortie à échappement)
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale14 psi
- Plage de pression de fonctionnement14 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve218 psi
- Matériau du jointNitrile
- SérieASV
- Normes respectéesNorme CSA/UL V-0, EN ISO, JIS
- Norme de filetageBSPT