Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Hauteur totale22 mm
- Longueur totale46 mm
- Largeur totale19 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po22.45 N
- Force de poussée à 100 lb/po249 N
- Taille de la tige5 mm
- Taille de la tige / FiletageTige de 5 mm / Sans filetage
- Accident vasculaire cérébral15 mm
Détails
- Changement automatiqueVendu séparément
- Matériau du corpsLaiton
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCJP
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.15 MPa
- Type de montagePanneau
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C °F
- Action du pistonRessort de rappel à simple effet
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Pression d’épreuve à Mpa1
- Type de tigeTige unique
- SérieCJP
Aperçu
- Action unique, rappel par ressort, broche-cylindre
- La conception compacte minimise l’espace de montage
- Trois tailles d'alésage disponibles
- AVC de 5mm à 15mm disponibles
- Deux styles de montage disponibles