Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre256T
- Dimension C de la longueur totale23.2 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Couple59.2 pi-lb
- Poids160 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesCompresseurs, ventilateurs, manutention de matériel, pompes
- Régime de base1775 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description20 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge56.00 A
- Efficacité de la pleine charge93.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible54 A
- ModèleFP90
- Puissance du moteur20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur200 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6309-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382017569
- Schéma de câblage