Motion
7204-08-08
7204-08-08 MJ-FBSPPS 90D
N° D’ARTICLE MI02479088
N° MFR7204-08-08
Prix59.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7204-08-08 MJ-FBSPPS 90D
N° D’ARTICLE MI02479088
N° MFR7204-08-08
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
Prix59.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 BSPP
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion BSPP à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant parallèle de tuyau standard britannique femelle 1/2 po x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Raccord tournant parallèle de tuyau standard britannique femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 1/2–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    7204

Aperçu

Description du fabricant
7204-08-08 MJ-FBSPPS 90D

Vous pourriez également aimer