Motion
8180-04-04
8180-04-04 MJIS-MBSPT 45
N° D’ARTICLE MI02479094
N° MFR8180-04-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8180-04-04 MJIS-MBSPT 45
N° D’ARTICLE MI02479094
N° MFR8180-04-04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    Tuyau conique standard britannique mâle, mâle JIS
  • Filetage de l’extrémité 1
    G - 1/4-19, R - 1/4-19
  • Style de fin 2
    Tuyau conique standard britannique mâle, mâle JIS
  • Extrémité 2 Filetage
    G - 1/4-19, R - 1/4-19
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    8180

Aperçu

Description du fabricant
8180-04-04 MJIS-MBSPT 45

Les clients ont également acheté