Motion
65020
Stylus noir Penlight avec DEL verte
N° D’ARTICLE MI02482709
N° MFR65020
Prix42.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stylus noir Penlight avec DEL verte
N° D’ARTICLE MI02482709
N° MFR65020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAAA
  • Longueur
    6.21 po
  • Poids
    1.1 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    59 cd
  • Sortie lumineuse complète
    7 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    24 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • DEL verte de 7 lumens • Construction en aluminium usiné durable • Lampe de stylo pratique à un peu plus de 6 pouces • Modèle résistant à l’eau IPX4 • Fonctionne jusqu’à 24 heures continues • Environ la taille d’un stylo • Se range parfaitement dans votre poche
  • Comprend
    (3) Piles alcalines « AAAA », pince de poche
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    80926650206
  • Sortie lumineuse maximale
    7 lm
  • Durée d’exécution maximale
    24 heures
  • Modèle
    Lampe de stylo
  • Nombre de piles
    3
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926650206
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
65020 VERT STYLE
  • DEL verte de 7 lumens
  • Construction en aluminium usiné durable
  • Lampe de stylo pratique à un peu plus de 6 pouces
  • IPX4 résistant à l’eau
  • Fonctionne jusqu’à 24 heures continues
  • Environ la taille d’un stylo
  • Se range parfaitement dans votre poche