Motion
16C5M XREEL

GATES RUBBER CO
16C5M XREEL

Tuyau de conduite de carburant hydraulique marine C5M - DI 7/8 po, D.E. 1.23 po, Pression de service 500 psi/ 34.5 bar, Pression d'éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI02485823
N° MFR16C5M XREEL
Prix38.80 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16C5M XREEL

Tuyau de conduite de carburant hydraulique marine C5M - DI 7/8 po, D.E. 1.23 po, Pression de service 500 psi/ 34.5 bar, Pression d'éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI02485823
N° MFR16C5M XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.80 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur
    165 pi / 50 m
  • Rayon de courbure minimum
    3.5 po / 88.9 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    7/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.23 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    2000 psi / 137.9 bars
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36581985
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053175165
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -20°C / -4 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour toutes les applications commerciales et récréatives de conduites de carburant, le tuyau de conduite de carburant marin C5M convient aux applications marines diesel, essence, biodiesel B100 , carburants au gazohol et huile chaude.
  • Type de renforcement
    1 tresse, textile
  • Normes respectées
    EIG, USCG
  • Marque de commerce
    C5M Tuyau de conduite de carburant marin
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Marine
  • CUP_NON
    072053175165
  • Pression de service
    500 psi / 34.5 bars

Aperçu

Description du fabricant
16C5M TUYAU 1 PO 100R5