Motion
CNHM08-6125DBYC-143 3/4HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM08-6125DBYC-143 3/4HP 230/460V

143:1 Rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02489013
N° MFRCNHM08-6125DBYC-143 3/4HP 230/460V
Prix4,237.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM08-6125DBYC-143 3/4HP 230/460V

143:1 Rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02489013
N° MFRCNHM08-6125DBYC-143 3/4HP 230/460V
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
Prix4,237.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143
  • Ratio
    143:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
CNHM08-6125DBYC-143 3/4HP 230/460V