Motion
N1016BTCCG10P4

NSK CORP, BEARING DIV
N1016BTCCG10P4

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 80 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 125 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02493868
N° MFRN1016BTCCG10P4
Prix1,215.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
N1016BTCCG10P4

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 80 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 125 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02493868
N° MFRN1016BTCCG10P4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,215.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    125 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176426896
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176426896

Aperçu

Description du fabricant
N1016BTCCG10P4 BRG