Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Largeur totale37 mm
- Poids0.26 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique51600 N
- Description longueLe LRTZ354237 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 37 mm et un poids de 0.26 lb, conçue pour les machines lourdes utilisant des roulements à aiguilles de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRTZ354237
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRTZ
- Capacité de charge statique92600 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure