Motion
1032030
Fractionnel HP - Courroie en V - Section 3L , Nombre de sections : 1, Type V, Longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI02496030
N° MFR1032030
Prix4.15 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fractionnel HP - Courroie en V - Section 3L , Nombre de sections : 1, Type V, Longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI02496030
N° MFR1032030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.15 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Angle de rainure
    34° ±0.33° 36° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Diamètre minimum de la poulie
    1.75 po
  • Hauteur totale
    0.2188 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Poids
    4.05 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le col en V non renforcé Eagle Orange 85 et la ceinture spécialisée sont fabriqués en polyuréthane solide avec un duromètre 85 Shore A qui offre une excellente résistance à l’abrasion, une grande élasticité et une auto-tension. Emballé en longueurs de 100 pi.
  • Catégorie de ceinture
    Fractionnel HP - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Orange
  • Type de construction
    V
  • Duromètre
    85
  • Caractéristiques et avantages
    • Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments • Construction en polyuréthane solide • Ceinture en polyuréthane duromètre 85 Shore A • Élasticité élevée; aucune prise en charge requise • Conforme aux directives REACH et RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1032030
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    3L
  • Normes respectées
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Numéro de transaction
    3L

Aperçu

Description du fabricant
1032030 ORANGE 85 3L
  • Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments
  • Construction solide en polyuréthane
  • 85 Ceinture en polyuréthane duromètre Shore A
  • Élasticité élevée; aucune prise en charge requise
  • Conforme à la directive REACH et RoHS 2002/95/EC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon