Motion
1032046
Classique - Courroie en V - Section B/17 , Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02496038
N° MFR1032046
Prix6.32 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Classique - Courroie en V - Section B/17 , Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02496038
N° MFR1032046

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.32 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    3.25 po
  • Hauteur totale
    0.4063 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Poids
    8.1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Côtelé
  • Catégorie de ceinture
    Classique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Orange
  • Type de construction
    V
  • Duromètre
    85
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1032046
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    B/17
  • Normes respectées
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Numéro de transaction
    B/17

Aperçu

Description du fabricant
1032046 ORANGE 85 B/17 CÔTELÉ