Motion
3205XL
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TG ou taille 10, cuir fleur de vache, catégorie C, non doublé, beige
N° D’ARTICLE MI02498172
N° MFR3205XL
Prix6.69 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TG ou taille 10, cuir fleur de vache, catégorie C, non doublé, beige
N° D’ARTICLE MI02498172
N° MFR3205XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.69 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pouce Keystone, dos élastique froncé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    Non testé
  • Demandes
    Conduite, travail
  • Matériau arrière
    Cuir de vache fendu
  • Type de fermeture
    Dos élastique froncé
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques de confort
    Pouce Keystone, dos élastique froncé, non doublé
  • Description de la construction
    Coupe Gunn, pouce Keystone
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Gants de travail en cuir Valeur concurrentielle (CV) Cuir grain grain C paume refendu cuir Keystone Pouce
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • ECCN
    EAR99
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Résistant aux flammes
    Non
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Grade C
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Caractéristiques de la paume
    Cuir de vache
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    Sécurité MCR 3205
  • Matériau de couture
    Coton/polyester
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
TOUCHE ARRIÈRE BRISÉE/CRIBLE DE GRAIN IND. 3205XL
  • Motif Gunn
  • Tout en cuir de vache
  • Paume en cuir fleur
  • Dos en cuir fendu robuste
  • Ourlet à code de couleur pour identifier la taille
  • Couleur : crème Tuff

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté