Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre130 mm
- Extérieur Diamètre180 mm
- Global Largeur48 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM9326WIDUL
- Numéro CUP du fabricant087796343788
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796343788
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 1.65 kg 3.63 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MM9326WICRDUH 3MM9326WICRDUL 3MM9326WICRDUM 3MM9326WICRDUX 3MM9326WICRQNTA4206 3MM9326WICRQUH 3MM9326WICRQUL 3MM9326WICRQUM 3MM9326WICRQUX 3MM9326WICRSUH 3MM9326WICRSUL 3MM9326WICRSUM 3MM9326WICRSUX 3MM9326WICRTUH 3MM9326WICRTUL 3MM9326WICRTUM 3MM9326WICRTUX