Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Contact Angle15 °
- Rayon du filet0.3 mm
- Extérieur Diamètre26 mm
- Global Largeur8 mm
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
Détails
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM9100WISUL BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796015807
- Rpm max.68500 tr/min
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale1210 lbf
- Capacité de charge statique radiale490 lbf
- Série2MM9100WI
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesABMA
- CUP_NON087796015807