Motion
LUXD 16-2LS

EWELLIX USA LLC
LUXD 16-2LS

Bague à logement d'arbre rond de guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 1.000 po, diamètre extérieur : 3.250 po, largeur totale : 2.813 po
N° D’ARTICLE MI02500086
N° MFRLUXD 16-2LS
Prix666.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LUXD 16-2LS

Bague à logement d'arbre rond de guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 1.000 po, diamètre extérieur : 3.250 po, largeur totale : 2.813 po
N° D’ARTICLE MI02500086
N° MFRLUXD 16-2LS
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
Prix666.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.187 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.813 po
  • Diamètre extérieur
    3.250 po
  • Hauteur totale
    2.188 po
  • Largeur totale
    2.813 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    LUXE

Aperçu

Description du fabricant
LUXD 16-2LS BRG
  • Roulement auto-alignable de style LBXD monté dans un boîtier en aluminium anodisé
  • Livré de série avec un trou de raccord de graissage, des joints intégrés et des clips de retenue pour un remplacement facile des roulements

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer