Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central2.125 po
- Largeur de l’anneau extérieur5.000 po
- Diamètre extérieur6.000 po
- Hauteur totale4.063 po
- Largeur totale5.000 po
- Diamètre de l’arbre2.0000 po
Détails
- Type de douilleBague à billes
- Type de boîtierFermé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieLUXE
Aperçu
- Roulement auto-alignable de style LBXD monté dans un boîtier en aluminium anodisé
- Livré de série avec un trou de raccord de graissage, des joints intégrés et des clips de retenue pour un remplacement facile des roulements