Motion
LTXF 12-2LS

EWELLIX USA LLC
LTXF 12-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à bille, bloc standard - paliers doubles/en tandem, diamètre d'arbre : 0,750 po, diamètre extérieur : 2.750 po, largeur totale : 4.500 po
N° D’ARTICLE MI02500144
N° MFRLTXF 12-2LS
Prix1,211.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LTXF 12-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à bille, bloc standard - paliers doubles/en tandem, diamètre d'arbre : 0,750 po, diamètre extérieur : 2.750 po, largeur totale : 4.500 po
N° D’ARTICLE MI02500144
N° MFRLTXF 12-2LS
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
Prix1,211.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0,937 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    4.500 po
  • Diamètre extérieur
    2.750 po
  • Hauteur totale
    1.535 po
  • Largeur totale
    4.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Série
    LTXF

Aperçu

Description du fabricant
LTXF 12-2LS BRG
  • Roulements auto-alignés de style LBXF montés dans un boîtier en aluminium
  • Offert de série avec un trou de raccord de graissage et des joints intégrés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer