Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central0,5000 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.313 po
- Diamètre extérieur1.750 po
- Hauteur totale0,938 po
- Largeur totale1.313 po
- Diamètre de l’arbre0,375 po
Détails
- Type de douilleBague à billes
- Capacité de charge dynamique95lb Dynamique
- Type de boîtierFermé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+68 à +176°F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieLUXE
- Capacité de charge statique120 lb