Motion
440X480X20 HDL R

CR SEALS (SKF)
440X480X20 HDL R

Joint d'huile à lèvre unique - Solide, dia. de l'arbre de 440 mm, dia. ext. de 480 mm, largeur totale de 20 mm, conception HDL, matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02501075
N° MFR440X480X20 HDL R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
440X480X20 HDL R

Joint d'huile à lèvre unique - Solide, dia. de l'arbre de 440 mm, dia. ext. de 480 mm, largeur totale de 20 mm, conception HDL, matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02501075
N° MFR440X480X20 HDL R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    480 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    440 mm
  • Poids
    6.35 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    404500;404502;404504;404506
  • Manchons d’usure compatibles
    87916
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd
  • Type de conception
    HDL
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311349703
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Porte-jarretelles et ressort à doigt
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
JOINT EN NITRILE 440X480X20 HDL R
  • Les joints HDL sont des joints d’arbre radiaux à boîtier métallique de première qualité pour les applications lubrifiées à l’huile
  • Spécialement conçu pour les conditions de fonctionnement difficiles, les températures, un épuisement considérable et/ou un mauvais alignement