Motion
HDL-4610-R

CR SEALS (SKF)
HDL-4610-R

Single Lip Oil Seal - Solid, 9.375 in Shaft Dia., 11.375 in OD, 0.812 in Overall Width, HDL Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02501263
N° MFRHDL-4610-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
HDL-4610-R

Single Lip Oil Seal - Solid, 9.375 in Shaft Dia., 11.375 in OD, 0.812 in Overall Width, HDL Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02501263
N° MFRHDL-4610-R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.375 po
  • Largeur totale
    0.812 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.375 po
  • Poids
    3.77 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    402500;402502;402504;402506
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd
  • Type de conception
    HDL
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311349161
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Porte-jarretelles et ressort à doigt
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
HDL-4610-R JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Les joints HDL sont des joints d’arbre radiaux à boîtier métallique de première qualité pour les applications lubrifiées à l’huile
  • Spécialement conçu pour les conditions de fonctionnement difficiles, les températures, un épuisement considérable et/ou un mauvais alignement