Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1-1/2 en FNPT
- Pied de tête max.59 pi
- Taille du port de sortie1 dans MNPT
Détails
- DemandesLa circulation d’acides hautement corrosifs, d’alcalis, de solvants, de saumure, de solutions de placage, de solutions stériles et d’autres produits chimiques et solutions hautement corrosifs qui sont compatibles avec le matériau de construction de la pompe.
- Fréquence50/60 Hz
- Puissance3/4 hp
- Débit maximum53 gal/min
- Matériau du joint toriqueFluoroélastomère
- Phase3
- Matériau du corps de pompeSulfure de polyphénylène rempli de verre
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeNon submersible
- Tension230/460 V
- Matériaux mouillésSulfure de polyphénylène rempli de verre