Spécifications
Dimensions
- Courant de sortie200 mA
Détails
- Détails supplémentairesCette série de capteurs tubulaires en plastique 18mm fournit à l’utilisateur un capteur de basse tension CC autonome avec sortie NPN ou PNP. Sortie programmable activée par la lumière/activée par le noir. Les modes de détection comprennent : faisceau traversant, rétroréfléchissant, rétroréfléchissant polarisé, rétroréfléchissant diffus et mise au point fixe.
- CâbleCâble de 6.5 pi inclus
- ConnexionCâble intégral
- Type de constructionBoîtier cylindrique fileté M18 x 1
- Caractéristiques et avantages• 18mm diameter cylindrical plastic housing • Self-contained with 6.5 ft. cable • IP 67/NEMA 4 • LED indication of output • Temperature range –20°C to +70°C (–4°F to +158°F) • 10–36 VDC input voltage • No-load supply current ²15 mA (Emitter ²20 mA) • Reverse polarity protection • Short circuit protected • 200mA switching current • Voltage drop ²2 VDC • Hysterisis ²15% • Repeat accuracy ²10% • Switching frequency 500 Hz
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Tension d’entrée10-36 V c.c.
- Catalogue du fabricant
- Taux de cycle maximal500 Hz
- Support de montage7125-101-001 (vendu séparément)
- Classe de conception NEMANEMA 4
- Mode de sortieNC/NO - (Normalement fermé/Normalement ouvert) Collecteur ouvert NPN
- Type de produitCapteurs photoélectriques
- Classe de protectionIP 67
- Disque réfléchissant610-8002-001 (vendu séparément)
- Principe de détectionCapteur de faisceau traversant
- Portée de détection26 pi
- SérieSérie OT18
- Fonction de commutationNPN-(LA/DA) activé par la lumière foncée
- Plage de température-4 à +158 °F
Aperçu
- Boîtier cylindrique en plastique de 18mm po de diamètre
- Autonome avec câble de 6.5 pi
- IP 67/NEMA 4
- Indication DEL de la sortie
- Plage de température –20°C à +70°C (–4°F à +158°F)
- Tension d’entrée de 10–36 V c.c.
- Courant d’alimentation sans charge ²15 mA (émetteur ²20 mA)
- Protection contre l’inversion de polarité
- Protection contre les courts-circuits
- Courant de commutation 200mA
- Chute de tension ²2 V c.c.
- Hystérisie ²15 %
- Précision de répétition ²10 %
- Fréquence de commutation 500 Hz
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Casques d’écoute à capuchon magnétiques électriques WarnerInstructions d’entretien et d’installation des casques d’écoute à capuchon magnétique
Voir la circulaire
Solutions de bouchons électriques WarnerQu’il s’agisse de bouchonner des boissons gazeuses, d’eau en bouteille, de lait et de jus, de ketchup, de vinaigrettes, de produits de soins personnels ou d’huile moteur, les casques d’écoute, les mandrins et les couteaux antirotation fiables de Warner Electric ont amélioré avec succès la performance globale des opérations de bouchonnage dans le monde entier.
Voir la circulaire
Améliorez vos opérations de plafonnement avec Warner ElectricDepuis plus de 20 ans, Warner Electric est un fournisseur de confiance de casques magnétiques, d’embrayages, de freins et plus encore pour les équipementiers et les utilisateurs du monde entier. Leurs solutions ont amélioré les opérations de bouchonnage pour des produits allant des boissons gazeuses et de l’eau en bouteille aux articles de soins personnels et à l’huile moteur.
Voir la circulaire