Motion
159015305
Portion individuelle – POINÇON DE FRUIT, 0,6 oz Format d’emballage, donne 6 oz, 13 g de sucre, 40 sodium, 35 potassium, 6 oz Taille de la portion
N° D’ARTICLE MI02502808
N° MFR159015305
Prix0.86 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Portion individuelle – POINÇON DE FRUIT, 0,6 oz Format d’emballage, donne 6 oz, 13 g de sucre, 40 sodium, 35 potassium, 6 oz Taille de la portion
N° D’ARTICLE MI02502808
N° MFR159015305

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.86 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    7
  • Longueur du boîtier
    18.25
  • Poids de la caisse
    14
  • Largeur du boîtier
    9.75
  • Taille de l’emballage
    0,6 oz
  • Taille de la portion
    6 oz

Détails

  • Marque
    Emballage rapide
  • CALORIES
    50
  • Glucides
    13 g
  • Description de la catégorie
    Portion individuelle
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Concentré liquide en sachet rapide pour punch aux fruits SQWINCHER® Rendement de 6 oz
  • Saveur
    POINÇON À FRUITS
  • Formulaire
    Poudre
  • Vie
    18 LUN.
  • Page de produit du fabricant
  • Quantité du colis
    200 par caisse
  • Quantité de colis par caisse
    200
  • POTASSIUM
    35
  • Énoncé de la proposition 65
  • SODIUM
    40
  • SUCRE
    13 g
  • CUP_NON
    075880000631
  • Rendement
    6 oz

Aperçu

Description du fabricant
159015305 PUNCH AUX FRUITS LIQUIDE EN PAQUET RAPIDE
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten
  • Le sac est votre tasse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon