Motion
RF 08 M N

FASTER
RF 08 M N

Bouchon de réfrigération - Corps en acier, , 7/8 – 20 UNEF, 725 psi, 1/2 po de taille de corps, joint en néoprène
N° D’ARTICLE MI02503618
N° MFRRF 08 M N
Prix33.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
RF 08 M N

Bouchon de réfrigération - Corps en acier, , 7/8 – 20 UNEF, 725 psi, 1/2 po de taille de corps, joint en néoprène
N° D’ARTICLE MI02503618
N° MFRRF 08 M N
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
Prix33.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    7/8 – 20 UNEF
  • Taille du corps
    1/2 po

Détails

  • Application
    Réfrigération
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    3770 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Mot-clé de description
    , 7/8 – 20 UNEF
  • Débit
    50.19 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Industrie/Application
    Réfrigération de climatisation
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    Néoprène
  • Interchange standard
    Réfrigération
  • Pression de service
    725 psi
  • Plage de pression de service
    701 à 1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
RF-08-MN