Spécifications
Dimensions
- Longueur d’essuyage16.8 po
- Largeur d’essuyage8.8 po
Détails
- Type de lingette de nettoyageGraisse, tout usage, huile
- CouleurBleu
- Type de contenantEmballage
- Numéro CUP du fabricant036000335705
- MatérielFondu soufflé
- Nombre de lingettes100
- Pli1
- Traité ou secSèche
- CUP_NON10036000335702
- Essuyer le matériauPolypropylène
Aperçu
- 5 boîtes/caisse, 100 feuilles/boîte, total de la caisse : 500 feuilles
- 100 feuilles/boîte contextuelle
- Les lingettes durables absorbent jusqu’à 8 fois leur poids en huile et elles ont 25 fois moins de peluches que les chiffons d’atelier lavés
- Peut s’adapter aux espaces restreints et maintenir leur résistance même lorsqu’il est saturé d’huile.
- Les chiffons jetables nettoient l’huile, la saleté, la crasse et les solvants, tout en restant résistants aux agents nettoyants agressifs
- Ces lingettes sont fraîches et propres à chaque fois et constituent une alternative plus efficace aux chiffons d’atelier de location lavés
- Couleur : Bleu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la brochure- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la brochure