Motion
23972CAG3MKE4TL3

NSK CORP, BEARING DIV
23972CAG3MKE4TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 480 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02504628
N° MFR23972CAG3MKE4TL3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23972CAG3MKE4TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 480 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02504628
N° MFR23972CAG3MKE4TL3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    90 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176635205
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • CUP_NON
    029176635205

Aperçu

Description du fabricant
23972CAG3MKE4 TL3 BRG