Motion
AAJABDA00000A0B

DANFOSS HYDROSTATIC
AAJABDA00000A0B

Moteur à piston à déplacement fixe - Déplacement de 2.48 po3/r, 5076 psi, 15 dents à 16/32 cannelures - Ext. arbre de 1.81 po, 1-5/16–12 UN-2B ports de joint torique SAE - Haut, montage sur bride 2-Bolt (SAE-B)
N° D’ARTICLE MI02504954
N° MFRAAJABDA00000A0B
Prix3,135.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS HYDROSTATIC
AAJABDA00000A0B

Moteur à piston à déplacement fixe - Déplacement de 2.48 po3/r, 5076 psi, 15 dents à 16/32 cannelures - Ext. arbre de 1.81 po, 1-5/16–12 UN-2B ports de joint torique SAE - Haut, montage sur bride 2-Bolt (SAE-B)
N° D’ARTICLE MI02504954
N° MFRAAJABDA00000A0B
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
Prix3,135.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    147.8 mm
  • Longueur totale
    251.2 mm
  • Largeur totale
    174.8 mm
  • Couple
    2005 po

Détails

  • Déplacement
    2.48 po3/r
  • Orifice de drainage
    3/4–16 UNF-2B SAE Orifice du joint torique - Haut à l’arrière
  • Ports principaux
    1-5/16–12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Haut
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Débit maximum
    40.6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5366 psi
  • Type de moteur
    Déplacement fixe, pression moyenne
  • Montage
    Bride 2-Bolt (SAE-B)
  • Série
    743
  • Type d’arbre
    15 dents 16/32 cannelures - 1.81 po ext. arbre
  • Pression de service
    5076 psi

Aperçu

Description du fabricant
74318-DBY