Motion
933700
Frein d’étrier BD – Ressort/hydraulique, coefficient standard, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI02505129
N° MFR933700
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein d’étrier BD – Ressort/hydraulique, coefficient standard, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI02505129
N° MFR933700
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du disque
    1.00 po
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    65.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Actionnement
    Printemps/Hydraulique
  • Détails supplémentaires
    Consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Durée de vie approximative des freins
    1276 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    31.0 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    77.00 hp
  • Série de freins
    Étrier BD
  • Rayon de travail du disque en entrée.
    WR=D/2-1.437 Pour disques de 12.000 po ou plus
  • Facteur de couple dynamique brisé
    2000 lb-pi
  • Facteur de couple dynamique d’origine
    1429 lb-pi
  • Engagement/libération
    Printemps/Hydraulique
  • Trousse de revêtement
    933599
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt, maintien, tension
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    1500 psi
  • Couple de freinage statique maximal
    23238 po-lb avec un disque de 24.000 po
  • Pression de relâchement minimum
    250 psi
  • Modèle
    BD
  • Configuration de montage
    Monté sur pied
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins d’étrier pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    933598
  • Contrôle recommandé
    940019 (4 voies N.F. 50-100 PSI), 940020 (4 voies N.F. 30-100 PSI)
  • Restrictions
    Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques
  • Facteur de couple statique brisé
    2200 lb-pi
  • Facteur de couple statique d’origine
    1516 lb-pi
  • CUP_NON
    662284252928

Aperçu

Description du fabricant
FREIN 933700 BD, ACTIONNEMENT SPR/HYD, 1.00
  • Actionneurs actionnés par ressort montés de chaque côté du frein
  • Les connexions hydrauliques peuvent être tournées de 360 degrés autour de l’axe de l’actionneur
  • Les sabots sont montés avec des goupilles de détente pour un remplacement rapide
  • Les sabots SPC s’adaptent aux freins d’étrier de modèle BD pour une durée de vie plus longue et un taux d’entrée de crête plus élevé
  • Tous les points pivots ont des roulements lubrifiés à vie
  • Disques en option de 12 à 24 pouces de diamètre
  • Vitesses de disque jusqu’à 3200 tr/min avec disques de 14 po
  • Compatible avec la bague QD, pour les tailles d'arbre jusqu'à 3.875 pouces

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté