Motion
TCC14-3 BOÎTIER 1.938

NEXEN GROUP
TCC14-3 HOUSING 1.938

Embrayage à friction - 1.9375 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 3 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02505332
N° MFRTCC14-3 HOUSING 1.938
Prix7,803.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
TCC14-3 HOUSING 1.938

Embrayage à friction - 1.9375 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 3 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02505332
N° MFRTCC14-3 HOUSING 1.938
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
Prix7,803.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    32.00 ch par étrier
  • Inertie du variateur
    1408.32 lb-po2
  • Couple dynamique maximal standard
    1980 po-lb
  • Dissipation thermique continue maximale
    9.60 hp
  • Taille minimale du pignon
    50/40T, 60/34T, 80/26T, 100/21T
  • Diamètre total
    17.50 po
  • Longueur totale
    13.65 po
  • Diamètre du pilote
    5.2500 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    57.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Embrayage de contrôle de tension refroidi à l'air de service moyen à intensif avec une capacité thermique allant jusqu'à 20 ch. Achetez le disque, les étriers, les parements et la jonction d’air rotative séparément. Dissipation thermique élevée avec plusieurs étriers pour un contrôle précis de la tension. Le port accepte 5/32 dans un tube en plastique.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à étriers multiples
  • Zone efficace face à l'embrayage
    16.06 po2 par étrier
  • Type de face d'embrayage
    Faible, standard ou élevé
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    998000 pi-lb
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Boîtier et disque en oxyde noir, étriers en aluminium coulé nu
  • Fonction
    Tension
  • Code d’harmonisation
    8483.90.9500
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Couple dynamique maximal élevé
    2550 po
  • Couple dynamique max. bas
    1200 po
  • Nombre maximal d’étriers
    3
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    2550 po
  • Modèle
    TCC-14
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.500-13 trous à 90° sur un trou de 6.250 pouces avant J.-C.
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    1298.88 lb/po2
  • Spécifications techniques
  • Couple à coefficient élevé Cal 1 Psi
    12 po-lb
  • Couple à coefficient élevé 80 psi
    850 po-lb
  • Coefficient de couple faible Cal. 80 lb/po2
    400 po
  • Étrier à faible coefficient de couple 1 lb/po2
    6 po
  • Étrier à coef standard à couple de serrage 80 lb/po2
    660 po-lb
  • Étrier de coef étranglé à couple 1 lb/po2
    9 po
  • CUP_NON
    662284159944

Aperçu

Description du fabricant
835143 TCC14-3 BOÎTIER, 1.938 ORE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté