Motion
629.C.2Z.L038.C3

FAG (SCHAEFFLER)
629.C.2Z.L038.C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 9 mm, D.E. 26 mm, largeur 8 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02505425
N° MFR629.C.2Z.L038.C3
Prix21.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
629.C.2Z.L038.C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 9 mm, D.E. 26 mm, largeur 8 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02505425
N° MFR629.C.2Z.L038.C3
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
Prix21.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    629-C-2Z-L038-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 629.C.2Z.L038.C3 Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 9 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur de 8 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    629.C.2Z.L038.C3
  • Rpm max.
    34500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4850 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1970 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4064327055798

Aperçu

Description du fabricant
629-C-2Z-L038-C3