Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles d’alésage1.1250 po
- Grands pistons à couple dynamique maximal932 po
- Pistons moyens à couple dynamique maximal755 po
- Couple dynamique max. Petits pistons597 po
- Diamètre total10.02 po
- Longueur totale4.93 po
- Taille du portTubulure en plastique 1/8 NPT ou 5/32
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesFrein de contrôle de tension refroidi à l’air pour service moyen STB, avec une capacité thermique allant jusqu’à 3 hp.
- Durée de vie approximative des freins482 hp/h
- Style d’alésageAlésage à la taille
- Type d’alésageDroit
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Zone efficace face au frein13.3 po2
- Type de face de freinCoefficient standard
- Série de freinsSTB940
- Accessoires de commande854000 (Single Stage Control Panel), 835120 (3 Stage Control Panel), 835134 (4 Stage Control Panel)
- Contrôleurs964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- EngagementAir
- Engagement/libérationAir/ressort
- Trousse de revêtement927209
- FinitionAluminium usiné
- FonctionTension
- Protections927210
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.3.00 hp
- Couple dynamique maximal avec tous les étriers2284 po
- Pression maximale85 psi
- Rpm max.2400 tr/min
- Pression d’engagement minimale1 psi
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction927208
- LibérerPrintemps
- Inertie de l’arbre102.24 lb/po2
- CUP_NON662284236379
Aperçu
- Les freins STB 940 permettent un contrôle supérieur du couple pour votre toile
- Trois jeux de pistons de différentes tailles peuvent être actionnés seuls ou dans n'importe quelle combinaison pour un grand nombre de plages de pression couple-air
- Le rotor ventilé crée un circuit d'air qui attire l'air ambiant plus frais au centre du rotor
- Le circuit d'écoulement dirige l'air au-delà de l'interface et dissipe la chaleur radialement loin de l'unité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire