Motion
TL50A-E  40MM AIR

NEXEN GROUP
TL50A-E 40MM AIR

Limiteur de couple à enclenchement pneumatique - fermé, droit, 40 mm, 1200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02505534
N° MFRTL50A-E 40MM AIR
Prix6,561.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
TL50A-E 40MM AIR

Limiteur de couple à enclenchement pneumatique - fermé, droit, 40 mm, 1200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02505534
N° MFRTL50A-E 40MM AIR
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
Prix6,561.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.27°
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Taille de l’alésage
    40 mm
  • Longueur du câble
    Capteur de proximité, 3 pi
  • Inertie du variateur
    277.24 kg·cm2
  • Taille minimale du pignon
    40/42T, 50/34T, 60/29T, 80/23T, 100/19T
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    37.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/ressort
  • Type d’alésage
    Droit
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    29.497 cm3
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Finition
    Plaqué nickel
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284209151
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Couple d'embrayage statique maximal
    750 N-m
  • Pression d’engagement minimale
    1.0 bars
  • Capacité de couple statique min.
    136 N-m
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Évaluations
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    102.41 kg/cm2
  • Plage de température
    0-66 °C
  • CUP_NON
    662284209151

Aperçu

Description du fabricant
802934 TL50A-E 40MM ALÉSAGE,AIR,MÉTRIQUE
  • Enclenché par air, monté sur arbre, alésage droit, fermé, limiteurs de couple

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté