Motion
QFB-1150 FREIN 2.188 HCO NSB

NEXEN GROUP
QFB-1150 BRAKE 2.188 HCO NSB

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 2200 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI02506112
N° MFRQFB-1150 BRAKE 2.188 HCO NSB
Prix24,050.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
QFB-1150 BRAKE 2.188 HCO NSB

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 2200 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI02506112
N° MFRQFB-1150 BRAKE 2.188 HCO NSB
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
Prix24,050.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre total
    16.00 po
  • Longueur totale
    10.62 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    220.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Non conçu pour un montage vertical, consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Durée de vie approximative des freins
    5332 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    3.600 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    28.000 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    234 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    780000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    210.00 hp
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    828200
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    5.40 hp
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    17400 po
  • Pression de relâchement minimum
    5.5 bars
  • Modèle
    QFB-1150
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940012,940011,940012,940017
  • Inertie de l’arbre
    806.40 lb/po2
  • CUP_NON
    662284236720

Aperçu

Description du fabricant
964167 QFB-1150 FREIN 2.188,HCO,NSB

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon