Motion
QFB-1650 FREIN 2.938 NSB

NEXEN GROUP
QFB-1650 BRAKE 2.938 NSB

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/2 NPT , 1500 tr/min max., fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02506114
N° MFRQFB-1650 BRAKE 2.938 NSB
Prix25,385.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
QFB-1650 BRAKE 2.938 NSB

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/2 NPT , 1500 tr/min max., fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02506114
N° MFRQFB-1650 BRAKE 2.938 NSB
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
Prix25,385.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre total
    21.25 po
  • Longueur totale
    10.59 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    452.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Non conçu pour un montage vertical, consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Durée de vie approximative des freins
    19150 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    7.100 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    57.700 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    454 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    1740000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    408.00 hp
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    822516
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    10.70 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    38200 po
  • Pression de relâchement minimum
    70 psi
  • Modèle
    QFB-1650
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940012,940011,940012,940017
  • Inertie de l’arbre
    3542.40 lb/po2
  • CUP_NON
    662284246569

Aperçu

Description du fabricant
964219 QFB-1650 FREIN 2.938,NSB

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon