Motion
DFB-1650 FREIN 2.938 HCO NSB

NEXEN GROUP
DFB-1650 BRAKE 2.938 HCO NSB

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/2 NPT , maximum 1500 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI02506115
N° MFRDFB-1650 BRAKE 2.938 HCO NSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
DFB-1650 BRAKE 2.938 HCO NSB

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/2 NPT , maximum 1500 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI02506115
N° MFRDFB-1650 BRAKE 2.938 HCO NSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre total
    21.25 po
  • Longueur totale
    7.85 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    318.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Non conçu pour un montage vertical, consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Durée de vie approximative des freins
    5525 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    8.900 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    50.600 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    227 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    870000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    204.00 hp
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    818300
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    8.30 hp
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    27200 po
  • Pression de relâchement minimum
    5.5 bars
  • Modèle
    DFB-1650
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940012,940011,940012,940017
  • Inertie de l’arbre
    13.90 lb/pi2
  • CUP_NON
    662284249560

Aperçu

Description du fabricant
964301 DFB-1650 FREIN 2.938,HCO,NSB

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon