Motion
SBP2-STAGE-NEMA23-10MM-NO-STD

NEXEN GROUP
SBP2-STAGE-NEMA23-10MM-NO-STD

Frein à servomoteur pneumatique - série SBP2 , actionné par ressort, retour d’air, diamètre d’arbre d’entrée de 10 mm, maximum 10000 tr/min, fini noir anodisé, taille 23
N° D’ARTICLE MI02506130
N° MFRSBP2-STAGE-NEMA23-10MM-NO-STD
Price$1,686.58/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SBP2-STAGE-NEMA23-10MM-NO-STD

Frein à servomoteur pneumatique - série SBP2 , actionné par ressort, retour d’air, diamètre d’arbre d’entrée de 10 mm, maximum 10000 tr/min, fini noir anodisé, taille 23
N° D’ARTICLE MI02506130
N° MFRSBP2-STAGE-NEMA23-10MM-NO-STD
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
Price$1,686.58/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du frein
    23
  • Cercle de boulon d’entrée
    5.790 po
  • Diamètre de l’alésage d’entrée
    10 mm
  • Diamètre extérieur du pilote d’entrée
    1.500 po
  • Diamètre extérieur du pilote de sortie
    Aucun dans
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    1.50 lb

Details

  • Dessin 2D
  • Actionnement
    Printemps
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    8 ms
  • Temps approximatif de réponse à la libération
    92 ms
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de couplage
    Collier de serrage
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Noir anodisé
  • Type de cadre
    NEMA
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Pression de relâchement minimum
    5.5 bars
  • Configuration de montage
    Bride carrée
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Évaluations
    IP67, CE et RoHS
  • Contrôle recommandé
    964650
  • Type de retour
    Air
  • Série
    SBP2
  • Capacité de couple statique
    20 po
  • CUP_NON
    662284249386

Aperçu

Description du fabricant
964634-SERVO FREIN, ALÉSAGE 10 MM
  • Zéro claquement
  • Faible inertie
  • À utiliser avec les glissières et les étages linéaires entraînés par moteur

You May Also Like