Motion
911785
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de la série 4H80P , les embrayages de la série 5H80P , les limiteurs de couple de la série TL80 , le verrouillage interne du cône no 4040, l’alésage 1.4375 - 4.4375 , la finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02506447
N° MFR911785
Prix9,071.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de la série 4H80P , les embrayages de la série 5H80P , les limiteurs de couple de la série TL80 , le verrouillage interne du cône no 4040, l’alésage 1.4375 - 4.4375 , la finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02506447
N° MFR911785
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
Prix9,071.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 - 4.4375 po
  • Taille de l’alésage
    1.4375 - 4.4375 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3.0 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.170 po
  • Flotteur Axia maximum
    0.310 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Insertion de douilles internes pour les applications d’extrémités aveugles. Les bagues de verrouillage conique sont vendues séparément.
  • Style d’alésage
    Serrure conique interne n° 4040
  • Finition
    Plaqué nickel
  • À utiliser avec la série
    Embrayages série 4H80P , embrayages série 5H80P , limiteurs de couple série TL80
  • Trousses
    911783 (paquet de disques doubles Flex)
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Adaptateurs, bagues et raccords
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284230292

Aperçu

Description du fabricant
911785 5H80,TL80 COUPLAGE, FLEXIBLE DOUBLE, RÉV
  • Boulons de couplage au pilote d'embrayage pour permettre le couplage arbre-arbre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good