Motion
927205
Trousse de revêtement - À utiliser avec les freins de la série STB, les freins de la série BTB, la face de frein à coefficient standard, le code de couleur de la bordure de face de frein rouge, la durée de vie de face de frein 194 hp/h par deux faces
N° D’ARTICLE MI02506664
N° MFR927205
Prix375.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les freins de la série STB, les freins de la série BTB, la face de frein à coefficient standard, le code de couleur de la bordure de face de frein rouge, la durée de vie de face de frein 194 hp/h par deux faces
N° D’ARTICLE MI02506664
N° MFR927205
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
Prix375.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
  • Durée de vie approximative des freins
    194 hp/h par deux parements
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    5.0 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • À utiliser avec la série
    Freins de série BTB, freins de série STB
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    STB600
  • CUP_NON
    662284233149

Aperçu

Description du fabricant
927205 STB600,TROUSSE DE VISAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon