Motion
835126
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série TCB, la façade de frein à haut coefficient, le code de couleur de bordure de face de frein violet, la durée de vie de face de frein 167 hp/h
N° D’ARTICLE MI02506708
N° MFR835126
Prix107.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série TCB, la façade de frein à haut coefficient, le code de couleur de bordure de face de frein violet, la durée de vie de face de frein 167 hp/h
N° D’ARTICLE MI02506708
N° MFR835126
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
Prix107.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Consultez Motion Industries avant d’utiliser des types de revêtement non originaux. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations sur ce service. Les parements à coefficient élevé offrent plus de couple de sortie et une durée de vie réduite.
  • Durée de vie approximative des freins
    167 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    8.0 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    Moitié étrier = 16.00 hp
  • À utiliser avec la série
    Freins de la série TCB
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    Freins TCB
  • CUP_NON
    662284179447

Aperçu

Description du fabricant
835126 TCB07 TROUSSE DE REVÊTEMENT, HCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon