Motion
950172
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série L-600, revêtement à coefficient élevé, code de couleur de bord de revêtement violet, durée de vie de face de 256 kW/h
N° D’ARTICLE MI02506751
N° MFR950172
Prix262.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série L-600, revêtement à coefficient élevé, code de couleur de bord de revêtement violet, durée de vie de face de 256 kW/h
N° D’ARTICLE MI02506751
N° MFR950172
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
Prix262.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Consultez Motion Industries avant d’utiliser des types de revêtement non originaux. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations sur ce service. Les parements à coefficient élevé offrent plus de couple de sortie et une durée de vie réduite.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    256 kW/h
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Violet
  • Zone efficace face à l'embrayage
    120.1 cm2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient élevé
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de la série L-600
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    L-600 métrique
  • CUP_NON
    662284185233

Aperçu

Description du fabricant
KIT DE REVÊTEMENT 950172 L-600,MÉTRIQUE,HCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté