Motion
828950
Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage monté sur arbre, LCB
N° D’ARTICLE MI02506919
N° MFR828950
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage monté sur arbre, LCB
N° D’ARTICLE MI02506919
N° MFR828950
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Taille du raccord
    4.000 po
  • Inertie du variateur
    16.20 lbin2
  • Longueur
    5.52 po
  • Taille minimale du pignon
    35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
  • Diamètre extérieur
    6.50 po
  • Taille du pilote
    2.500 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/Air
  • Durée de vie approximative des freins
    572 hphr
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    572 hphr
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    2.796 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    1.874 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    2.796 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    1.874 po3
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Type de combinaison
    Frein d'embrayage monté sur arbre
  • Type de couplage
    Disque en poly Dodge Taper Lock
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Finition
    Oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284250368
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.31 hp
  • Diss. thermique continu embrayage max.
    0.31 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    450 po
  • Couple d'embrayage statique maximal
    450 po-lb
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.250-20 @ 90° sur un cercle de 3.500
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Restrictions
    Doit être monté sur l’arbre entraîné
  • Série
    LCB
  • Inertie de l’arbre
    10.70 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284250368

Aperçu

Description du fabricant
828950 LCB-600 1.000, MONTAGE SUR PILOTE
  • Arbre d’entraînement monté, alésage droit, piston unique, embrayé par l’air, freins d’embrayage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté