Motion
L-600 25MM PILOT MT LCO

NEXEN GROUP
L-600 25MM PILOT MT LCO

Embrayage à friction - Alésage de 25 mm, monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02506990
N° MFRL-600 25MM PILOT MT LCO
Prix1,624.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
L-600 25MM PILOT MT LCO

Embrayage à friction - Alésage de 25 mm, monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02506990
N° MFRL-600 25MM PILOT MT LCO

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,624.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    12.50 kW
  • Inertie du variateur
    80.35 kg-cm2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.56 kW
  • Taille minimale du pignon
    35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
  • Diamètre total
    153.9 mm
  • Longueur totale
    141.2 mm
  • Diamètre du pilote
    75 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    16.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Les embrayages montés sur le pilote acceptent les poulies ou les pignons fournis par le client. Couple statique jusqu'à 58.5 Nm à 5.5 bar, vitesse maximale 3600 tr/min, puissance transmise jusqu'à 7.5 kW, dissipation thermique continue 0.56 kW, forage jusqu'à 30 mm. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Offert en modèles à montage pilote seulement.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    640 kWh
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    10.320 cm3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    5.360 cm3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Vert
  • Zone efficace face à l'embrayage
    120.10 cm2
  • Type de face d'embrayage
    Faible coefficient
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    81000 J
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.060
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    0.3 bars
  • Modèle
    L-600
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, M6 boulons à 90° sur un cercle de 90 mm
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    47.17 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284238755

Aperçu

Description du fabricant
950156 L-600 25MM,MONTANT PILOTE,MÉTRIQUE,LCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté